曜日別特売
LBA-150CN-G マイノウミー台車セット 日動工業 58850341

 

LBA-150CN-G マイノウミー台車セット 日動工業 58850341
LBA-150CN-G マイノウミー台車セット 日動工業 58850341
LBA-150CN-G マイノウミー台車セット 日動工業 58850341
LBA-150CN-G マイノウミー台車セット 日動工業 58850341
LBA-150CN-G マイノウミー台車セット 日動工業 58850341
LBA-150CN-G マイノウミー台車セット 日動工業 58850341

マイノウミー台車セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58850341
品番
LBA-150CN-G
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

伸縮ポール付台車とLEDミニバルーンライト「マイノウミー」セットです。
ポータブル電源を乗せれば移動式の照明です。
台車は収納時に5台まで積み重ねることが可能です。

付属品
ラッシングベルト
仕様
屋内・屋外兼用
セット内容
マイノウミー(LBA-150DN-G)+台車(LBA-CART150)
材質
台車/スチール、伸縮ポール/アルミ
質量(kg)
12.4(灯具/2.5、台車/9.9)
タイプ
台車セット
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
HIGH/147、LOW/80
積載荷重(kg)
ポール/6、台車/40
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
HIGH/1.51、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×690×1115~2000
適合電線(mm2)
VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)
5
保護等級
IPX5
機能
1/10ビーム角:360度
入力プラグ
ポッキンプラグ
色温度(K)
5000
使用電球
LED
使用環境温度(℃)
-15~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:HIGH/130.6、LOW/136.2
LED
150W
アース端子
あり
入力電圧範囲(V)
AC90~125
演色指数(Ra)
Ra83
定格光束(lm)
HIGH/19200、LOW/10900
エコロジー商品
省エネ
関連資料:カタログ(1.37MB)取扱説明書:(1.38MB) (1.06MB)
注意
※積み重ねた状態での移動は絶対に行わないでください。
※ポータブル電源は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする