曜日別特売

マルチクランプアーム

マルチクランプアーム - king(撮影・写真用品)マルチクランプアーム - king(撮影・写真用品)マルチクランプアーム - king(撮影・写真用品)マルチクランプアーム - king(撮影・写真用品)マルチクランプアーム - king(撮影・写真用品)マルチクランプアーム - king(撮影・写真用品)マルチクランプアーム - king(撮影・写真用品)マルチクランプアーム - king(撮影・写真用品)

機材の取り付け自由度と柔軟な設置が特長の多機能アームです。2箇所の関節を調整することで、撮影、配信、動画視聴など、用途に合わせて最適なポジションに機材を設置できます。アームの両端に、1/4インチカメラネジとライト取付用ダボを備えており、多様な機材の取り付けが可能、クランプ部分は30mmまでの厚さのテーブルや、50mmまでのポールなどへの取り付けに対応しています。

用途俯瞰撮影など幅(mm)厚さ:30 / パイプ幅:50(クランブ取付可能)質量(g)パイプ:310 / クランプ:470耐荷重(kg)直立使用時:3 / 折り曲げ使用時:1.5長さ(cm)(ポール)カメラ使用時:60 / ライティングスタンド使用時:62(ダボねじ長含む)内容量1個
注意
※スマートフォンやタブレットの取り付けにはホルダーなどが別途必要となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850727CA-3S
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする