H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 - 竹村商会

選ばれる3つのポイント!
1つ目
【圧倒的な明るさで視界をクリアに】
竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。
夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。
また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。
2つ目
【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】
初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、
誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。
短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。
3つ目
【純正と同じ発光点で自然な光を実現】
純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、
光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。
純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。

用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9電球色消費電力(W)40(1個)口金H4入数2個明るさ(Lm)4,000(1個)適正電圧(V)12v/24v内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58856711TAKE-168
8,181
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする