曜日別特売

LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用

LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 - 竹村商会

選ばれる3つのポイント
1つ目【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】
現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!
2つ目【ご希望のサイズでカットが可能!】
実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!<br3つ目【夜の航海もお任せください!】<br> 現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。適正電圧(V)24ブルー防水性シリコン防水幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)2消費電力(W)42消費電流(A)3.5配線方式片側両面テープ両面テープ付き内容量1個
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず届いた時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58856747TAKE-158212~13
4,545
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする