[冷凍][アイス]ロッテ 爽食べ比べ4種セット(各4個)
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[アイス] ロッテ 爽 バニラ 190ml×4個/[アイス] ロッテ 爽 練乳いちご 185ml×4個/[アイス] ロッテ 爽 冷凍パイン 185ml×4個/[アイス] ロッテ 爽 2つの白いサワー[白ぶどう&白いサワー] 185ml×4個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(16個)
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |