アイリスオーヤマ
ダイヤモンドコートパン9点セット IH・ガス火対応
ダイヤモンドコーティングを使用したフライパン・なべのセットです。
セット内容
フライパン20cm・26cm、炒めなべ24cm、なべ18cm、ガラスふた18cm・24cm、PEシールふた18cm・24cm、マルチハンドル
対応
対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)
(約)フライパン20cm:1.1、フライパン26cm:2.7、炒めなべ24cm:3.0、なべ18cm:2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932801
NTF-SEI9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください