アイリスオーヤマ
ダイヤモンドコートパン12点セット IH・ガス火対応
ダイヤモンドコーティングを使用したフライパン・なべのセットです。
セット内容
フライパン20cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、マルチハンドル2本
対応
対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)
(約)フライパン20cm:1.1、炒めなべ26cm:3.5、なべ16cm:1.5、なべ20cm:2.8、エッグパン:1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58932810
NTF-SEI12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください