エルモ キズ洗浄消毒液 80ml
片手でシュッと簡単消毒!安心チャイルドロック付きスプレー!
スプレー式で手軽に使える洗浄消毒液です。傷口に触れずに使用でき、衛生的で安心。キャップには誤使用を防ぐチャイルドロック付きで、小さなお子様がいる家庭でも安全に保管できます。コンパクトなので、持ち運びにも便利です。日常のケガに備えて常備しておきたい洗浄消毒液です。
セット内容本体のみ
材質ベンゼトニウム塩化物、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、水和物、エタノール
寸法(mm)65×33×116
形態1個梱包:無
内容量1個
注意
※指定医薬部外品です。