モノタロウ

LEDヘッドライト 明るさ450Lm

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59811626
品番
-
販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
¥2,490
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

明るさを85Lm、180Lm、450Lmの3種類に調整できるLEDヘッドライトです。

用途
製造ライン、工事現場での点検作業に
色
黒
材質(本体)
アルミ
ベルト
ヘッド:ノンスリップベルト
本体質量(g)
110(電池含まず)
全光束(Lm)
強:450/中:180/弱:85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×45×44
保護等級
IPX8
光源
LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/中/弱
光源色
白
電源タイプ
電池式
照射角
90°
照射距離(m)
最大約40
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
強:約3/中:約4/弱:約10
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする