|
59070421
|
L100Hi/R-LB(22)AE100
|
655
|
5.9:1(113cm)
|
14
|
8-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070430
|
L100Hi/L-LB(22)AE100
|
655
|
5.4:1(100cm)
|
14
|
8-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070439
|
L100Mid/R-LB(24)AE100
|
655
|
5.4:1(100cm)
|
14
|
8-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070448
|
L100Mid/L-LB(24)AE100
|
655
|
4.9:1(95cm)
|
14
|
8-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070457
|
L100Pw/R-LB(22)AE100
|
655
|
4.9:1(95cm)
|
14
|
8-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070466
|
L100Pw/L-LB(22)AE100
|
620
|
5.9:1(113cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070475
|
L80Hi/R-LB(19)AE100
|
620
|
5.9:1(113cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070491
|
L80Hi/L-LB(19)AE100
|
620
|
5.4:1(100cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070500
|
L80Mid/R-LB(24)AE100
|
620
|
5.4:1(100cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070509
|
L80Mid/L-LB(24)AE100
|
620
|
4.9:1(95cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070518
|
L80Pw/R-LB(19)AE100
|
620
|
4.9:1(95cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070527
|
L80Pw/L-LB(19)AE100
|
515
|
6.3:1(110cm)
|
10
|
PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070536
|
L50Hi/R-LB(22)AE85
|
515
|
6.3:1(110cm)
|
10
|
PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070545
|
L50Hi/L-LB(22)AE85
|
515
|
5.3:1(93cm)
|
10
|
PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070561
|
L50Pw/R-LB(22)AE85
|
515
|
5.3:1(93cm)
|
10
|
PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070570
|
L50Pw/L-LB(22)AE85
|
410
|
6.1:1(99cm)
|
7
|
PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070579
|
L30Hi/R-LB(16)AE85
|
410
|
6.1:1(99cm)
|
7
|
PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070588
|
L30Hi/L-LB(16)AE85
|
410
|
4.9:1(77cm)
|
7
|
PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59070597
|
L30Pw/R-LB(19)AE85
|
410
|
4.9:1(77cm)
|
7
|
PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073835
|
L100Hi/R-LB(22)AE100
|
655
|
5.9:1(113cm)
|
14
|
8-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073851
|
L100Hi/L-LB(22)AE100
|
655
|
5.4:1(100cm)
|
14
|
8-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073860
|
L100Mid/R-LB(24)AE100
|
655
|
5.4:1(100cm)
|
14
|
8-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073869
|
L100Mid/L-LB(24)AE100
|
655
|
4.9:1(95cm)
|
14
|
8-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073878
|
L100Pw/R-LB(22)AE100
|
655
|
4.9:1(95cm)
|
14
|
8-400m/6-500m/5-600m/4-750m/3-1000m オッズポート 8-350m/7-400m/6-450m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073887
|
L100Pw/L-LB(22)AE100
|
620
|
5.9:1(113cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073896
|
L80Hi/R-LB(19)AE100
|
620
|
5.9:1(113cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073905
|
L80Hi/L-LB(19)AE100
|
620
|
5.4:1(100cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073921
|
L80Mid/R-LB(24)AE100
|
620
|
5.4:1(100cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073930
|
L80Mid/L-LB(24)AE100
|
620
|
4.9:1(95cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073939
|
L80Pw/R-LB(19)AE100
|
620
|
4.9:1(95cm)
|
14
|
5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073948
|
L80Pw/L-LB(19)AE100
|
515
|
6.3:1(110cm)
|
10
|
PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073957
|
L50Hi/R-LB(22)AE85
|
515
|
6.3:1(110cm)
|
10
|
PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073966
|
L50Hi/L-LB(22)AE85
|
515
|
5.3:1(93cm)
|
10
|
PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073975
|
L50Pw/R-LB(22)AE85
|
515
|
5.3:1(93cm)
|
10
|
PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59073991
|
L50Pw/L-LB(22)AE85
|
410
|
6.1:1(99cm)
|
7
|
PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59074000
|
L30Hi/R-LB(16)AE85
|
410
|
6.1:1(99cm)
|
7
|
PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59074009
|
L30Hi/L-LB(16)AE85
|
410
|
4.9:1(77cm)
|
7
|
PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|
|
59074018
|
L30Pw/R-LB(19)AE85
|
410
|
4.9:1(77cm)
|
7
|
PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
|
オープン
|
|
|
|
|
|