曜日別特売

ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セット

ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セット - ダイキン工業ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セット - ダイキン工業ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セット - ダイキン工業

季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。
プレミアム冷房
しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。
さらら除湿(リニアハイブリッド方式)
季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。
シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。
節電自動運転(温度・しつどコントロール) NEW
室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。
AI快適自動運転
AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。
からだにあたりにくい快適気流で心地いい。
サーキュレーション気流
夏は、全体にすばやく※2冷気をまわす気流で、ここちよい。
垂直気流
冬は、壁から足元へ、床にそって暖気が広がる快適気流で暖かい。
エアコン内部を水で洗浄
水内部クリーン(結露水洗浄)
結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。

仕様【高低差】最大16mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675内容量1セット
注意
※★【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※◆
※大型商品につきご確認ください。
※・北海道、沖縄、離島は配送不可
※・日曜日祝日の配送指定は不可
※・指定先軒下渡条件
※時間指定不可
※・設置、取付けは対応不可
全11種類を絞り込む
電源
11種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
型式
高さ(mm)
消費電力(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59083958S225ATAS-W6畳用【室内機】F225ATAS-W(-C)、【室外機】R225AAS【室外機】610【冷房】390(115~850)【暖房】440(110~1,820)単100V 20A
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59083985S365ATAS-W12畳用【室内機】F365ATAS-W(-C)、【室外機】R365AAS【室外機】610【冷房】800(110~1,020)【暖房】810(100~2,000)単100V 20A
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59084019S565ATAP-W18畳用【室内機】F565ATAP-W(-C)、【室外機】R565AAP【室外機】666【冷房】1,500(85~1,620)【暖房】1,430(85~3,730)単200V 20A
オープン
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59083967S255ATAS-W8畳用【室内機】F255ATAS-W(-C)、【室外機】R255AAS【室外機】610【冷房】470(105~870)【暖房】500(110~1,820)単100V 20A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59083976S285ATAS-W10畳用【室内機】F285ATAS-W(-C)、【室外機】R285AAS【室外機】610【冷房】550(110~1,030)【暖房】660(100~2,000)単100V 20A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59084001S405ATAP-W14畳用【室内機】F405ATAP-W(-C)、【室外機】R405AAP【室外機】666【冷房】800(85~1,330)【暖房】900(80~3,730)単200V 20A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59084010S405ATAS-W14畳用【室内機】F405ATAS-W(-C)、【室外機】R405AAS【室外機】610【冷房】965(110~1,610)【暖房】1,030(100~2,000)単100V 20A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59084028S635ATAP-W20畳用【室内機】F635ATAP-W(-C)、【室外機】R635AAP【室外機】666【冷房】1,750(90~1,820)【暖房】1,550(90~3,730)単200V 20A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59084037S715ATAP-W23畳用【室内機】F715ATAP-W(-C)、【室外機】R715AAP【室外機】729【冷房】2,210(115~2,240)【暖房】2,020(100~3,730)単200V 20A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59084046S805ATAP-W26畳用【室内機】F805ATAP-W(-C)、【室外機】R805AAP【室外機】729【冷房】2,910(115~3,060)【暖房】2,450(100~3,730)単200V 20A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59084055S905ATAP-W29畳用【室内機】F905ATAP-W(-C)、【室外機】R905AAP【室外機】729【冷房】2,990(120~3,070)【暖房】2,960(120~3,960)単200V 20A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする