WJ61型 異種管変換継手
・リフォームで既設の架橋ポリエチレン管と新設管の架橋ポリエチレン管を接続するのに便利。
・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。
・埋設可能。
・WJ61C-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側が架橋ポリエチレン管です
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法L(mm)67
使用流体冷温水・不凍液
呼び径(A)16(既設管PB)、16(新設管PB)
最高許容圧力(MPa)1.75
内容量1個
注意
※既設管の種類サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。※ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識