曜日別特売

山城謹製 YK-053 洗車ブラシセット

山城謹製 YK-053 洗車ブラシセット - 山城山城謹製 YK-053 洗車ブラシセット - 山城山城謹製 YK-053 洗車ブラシセット - 山城

山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ
"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、
ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。
バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、
今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。
【高級猪毛で繊細な仕上がり】 洗車ブラシ5本セット
細部まで美しく仕上げたいあなたに。こちらの猪毛を使用した洗車ブラシ5本セットは、ホイールナット周り、エンブレム、グリル、インテリアなどの細かな部分に最適。
しなやかさとコシで、優しくしっかり汚れを落としながら、繊細なパーツにも安心して使えます。
特長:
・天然猪毛ならではの適度なコシと柔らかさで傷を防止
・ホイール・グリル・バンパーの細部清掃に最適
・静電気が起きにくく、内装のホコリ取りにも使える
・サイズ違いの5本で、用途に応じて使い分け可能
プロのディテーラーにも選ばれる品質。
愛車をすみずみまで丁寧に仕上げたい方におすすめのブラシセットです。

材質

毛:高品質猪毛
ハンドル:プラスチック製(滑り止め加工)
寸法(mm)190/205/220/225/230内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59094081YK053
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする