WIRED case カフェストレージ ブラウン

WIRED case カフェストレージ  ブラウン アストロ WIRED case カフェストレージ  ブラウン アストロ WIRED case カフェストレージ  ブラウン アストロ WIRED case カフェストレージ  ブラウン アストロ WIRED case カフェストレージ  ブラウン アストロ WIRED case カフェストレージ  ブラウン アストロ WIRED case カフェストレージ  ブラウン アストロ WIRED case カフェストレージ  ブラウン アストロ

【カフェ風サイドバスケット】テーブル、ソファー、ベッドのサイドや洗面所などに置いておくと便利なワイヤー収納ケース。

用途【ワイヤーで自立・たためる】丈夫な鉄のワイヤーでしっかり自立し、使わないときは折りたんでコンパクトに片付けられる。【さまざまな用途で使用可能】ブランケット、雑誌、新聞、ぬいぐるみなどを入れたり、玄関先でのスリッパ入れとしても使える。【中が程よく見えるメッシュ】フタがないのでサッと入れることができ、メッシュ部分から程よく中身が見えて探す手間も省ける。 材質ポリエステル・鉄・ポリプロピレン 寸法(mm)幅400×奥行260×高さ445 (ワイヤーを含む) ブラウン 質量(g)790 内容量1個
注意
※注意 ワイヤーに指挟み込みに注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59101641 -
オープン
2,998
3,298 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする