工場扇 スタンド式 45cm アルミ羽根 大風量 業務用 工業用 (開放式)
開放式モーター
スピンナー固定式で脱着簡単
ダイヤル式スイッチ
折りたたみ三脚式
金属製ガードリング採用
用途節電、省エネ対策、湿気、熱気対策、空気の循環に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)6.5
電流(A)0.83/0.90
電源(V)単相100 (50/60Hz)
消費電力(W)73/87
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)140/159
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)60/63
風量【風量切替】3段階
風速(m/min)241/261
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114~132
風量調整風量調節、左右首振
材質(羽根)アルミ
左右首振約80度
上下角度調整【首折れ】4段階
内容量1台
取扱説明書:
(2.36MB)