シリコンモールド SI-角

シリコンモールド SI-角 - 伊藤景パック産業シリコンモールド SI-角 - 伊藤景パック産業シリコンモールド SI-角 - 伊藤景パック産業

今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。

耐熱温度(℃)-30~250内容量1個
注意
※条件により離型性や連続使用回数は異なります
※トレーを広げたり、中身を無理に取ろうとすると亀裂の原因になります。
※シリコンゴムも過度に使用すると劣化し、亀裂が入ります。その場合はご使用を中止して下さい。
※電子レンジ不可。直火不可。
※焼成後すぐに触るとやけどするの恐れがありますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
コード
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591255999090×90×45(内寸×高さ)30062100180080×80
900
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125608100100×100×35(内寸×高さ)30062100181090×90
900
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125626190190×65×40(内寸×高さ)460621001830180×55
1,060
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125635235235×50×40(内寸×高さ)440621002490230×45
1,040
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
59125705170170×66×36.5(内寸×高さ)300621001840162×45
950
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
59125721205205×41×39(内寸×高さ)265621002500199×35
1,060
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする