デコトレー(25枚入)

デコトレー(25枚入) - 伊藤景パック産業

金色で高級感のあるケーキトレーです。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
コード
有効内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59126509ゴールド台紙(5号用)180621000220内側溝:170
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
59126518ゴールド台紙(6号用)205621000230内側溝:195
4,300
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
59126527ゴールド台紙(7号用)245621000240内側溝:235
4,400
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする