曜日別特売

PVCボールバルブ TS式

PVCボールバルブ TS式 - I-VALUE

簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ

材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
面間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59123115IVL-PVCBV-TS_10A1375.2
470
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123131IVL-PVCBV-TS_15A1675.2
400
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123140IVL-PVCBV-TS_20A2083.5
530
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123149IVL-PVCBV-TS_25A25109
780
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123158IVL-PVCBV-TS_32A30120
1,350
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123167IVL-PVCBV-TS_40A40141
1,730
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123176IVL-PVCBV-TS_50A50150
2,400
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする