耐震GELクッション

耐震GELクッション ソーゴ 耐震GELクッション ソーゴ 耐震GELクッション ソーゴ 耐震GELクッション ソーゴ

敷くだけで簡単設置!家電や家具の転倒を防ぐゲルクッション!
震度7相当の揺れにも対応する、家具や家電の転倒・落下を防ぐ強力ゲルマットです。高粘着ゲルが振動をしっかり吸収し、地震の衝撃を和らげます。地震などによる転倒・落下を防止します。水洗いすれば粘着力が復活し、繰り返し使えて経済的。跡が残らず取り外しも簡単。パソコン、テレビ、プリンターなどにおすすめの丸型4枚組(Φ30mm)、耐荷重30kg仕様です。リビングやオフィスの安全対策にぴったりです。

セット内容本体(4枚組)のみ 材質エラストマー樹脂 寸法(mm)Φ30×5 サイズM 梱包内容ヘッダー付き袋入り 内容量1個
注意
※適応温度:-20℃~60℃、耐用年数約5年。ザラザラした表面や畳などの凹凸のある面、また安定の悪い場所では、本来の性能を発揮しない場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59139477 35680
オープン
1,100
1,210 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする