耐震GELクッション液晶/プラズマテレビ用52インチ以下用
敷くだけで簡単設置!家電や家具の転倒を防ぐゲルクッション!
震度7相当の揺れにも対応する、家具や家電の転倒・落下を防ぐ強力ゲルマットです。高粘着ゲルが振動をしっかり吸収し、地震の衝撃を和らげます。地震などによる転倒・落下を防止します。水洗いすれば粘着力が復活し、繰り返し使えて経済的。跡が残らず取り外しも簡単。液晶・プラズマテレビ用、耐荷重50kg仕様です。リビングやオフィスの安全対策にぴったりです。
セット内容本体(6枚組)のみ
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)30×40×5
内容量1個
注意
※適応温度:-20℃~60℃、耐用年数約5年。ザラザラした表面や畳などの凹凸のある面、また安定の悪い場所では、本来の性能を発揮しない場合がございます。