曜日別特売

ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック

ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック - KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック - KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック - KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック - KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック - KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック - KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック - KSKハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック - KSK

ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。

用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書ブラック質量(g)160入力5V-1A風量4段階充電時間(時間)2.5~3バッテリー容量(mAh)3000寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126内容量1台
注意
※商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59160468G100
3,560
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする