ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ホワイト
ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。
セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)160
入力5V-1A
風量4段階
充電時間(時間)2.5~3
バッテリー容量(mAh)3000
寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
内容量1台
注意
※商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |