曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型

リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型 - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型 - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型 - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型 - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L3(mm)44穴径d(Φmm)最小3.5対辺H1(mm)17
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
ねじ
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
差込深さ(mm)
対辺H2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59158910GVCC-9101R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82122【L1】5.5【L2】9.514
2,280
2,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158919GVCC-9102R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42124【L1】5.5【L2】9.514
2,280
2,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158928GVCC-9103R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82127【L1】5.5【L2】9.514
3,120
3,432(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158937GVCC-9201R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82122【L1】6【L2】9.514
2,340
2,574(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158946GVCC-9202R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42124【L1】6【L2】9.514
2,340
2,574(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158955GVCC-9203R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82127【L1】6【L2】9.514
3,180
3,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158971GVCC-9301R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82222【L1】6【L2】1117
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158980GVCC-9302R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42224【L1】6【L2】1117
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158989GVCC-9303R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82227【L1】6【L2】1117
3,240
3,564(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158998GVCC-9401R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82322【L1】6【L2】1219
2,760
3,036(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159007GVCC-9402R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42324【L1】6【L2】1219
2,760
3,036(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159016GVCC-9403R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82327【L1】6【L2】1219
3,600
3,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159025GVCC-9021R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82122【L1】5.5【L2】9.514
2,280
2,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159041GVCC-9022R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42124【L1】5.5【L2】9.514
2,280
2,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159050GVCC-9023R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82127【L1】5.5【L2】9.514
3,120
3,432(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159059GVCC-9031R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82222【L1】6【L2】1117
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159068GVCC-9032R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42224【L1】6【L2】1117
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159077GVCC-9033R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82227【L1】6【L2】1117
3,240
3,564(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159086GVCC-9101R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82122【L1】5.5【L2】9.514
19,987
21,986(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159095GVCC-9102R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42124【L1】5.5【L2】9.514
19,987
21,986(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159111GVCC-9103R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82127【L1】5.5【L2】9.514
27,351
30,086(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159120GVCC-9201R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82122【L1】6【L2】9.514
20,513
22,564(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159129GVCC-9202R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42124【L1】6【L2】9.514
20,513
22,564(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159138GVCC-9203R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82127【L1】6【L2】9.514
27,877
30,665(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159147GVCC-9301R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82222【L1】6【L2】1117
21,039
23,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159156GVCC-9302R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42224【L1】6【L2】1117
21,039
23,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159165GVCC-9303R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82227【L1】6【L2】1117
28,403
31,243(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159181GVCC-9401R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82322【L1】6【L2】1219
24,195
26,615(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159190GVCC-9402R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42324【L1】6【L2】1219
24,195
26,615(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159199GVCC-9403R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82327【L1】6【L2】1219
31,558
34,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159208GVCC-9021R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82122【L1】5.5【L2】9.514
19,987
21,986(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159217GVCC-9022R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42124【L1】5.5【L2】9.514
19,987
21,986(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159226GVCC-9023R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82127【L1】5.5【L2】9.514
27,351
30,086(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159235GVCC-9031R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82222【L1】6【L2】1117
21,039
23,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159251GVCC-9032R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42224【L1】6【L2】1117
21,039
23,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159260GVCC-9033R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82227【L1】6【L2】1117
28,403
31,243(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする