McGard(マックガード)
ロックナット MCG-29166
種別
貫通ナット(クロームキャップ)
全長(mm)
19.7
キー数
1
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
キー外径(Φmm)
24.5
ねじ深さ(mm)
-
六角レンチ径(Φmm)
19/21
適合シート形状
テーパー
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59162699
MCG-29166
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください