曜日別特売

ロックナット MCG-34362SL

ロックナット MCG-34362SL - McGard(マックガード)

マックガードのホイールロックは1964年以降、沢山のお客様から信頼されています。
独自の花柄キーパターンを持つホイールロックは、通常のナット/ボルトと各ホイールにつき一本ずつ交換するだけで、高いセキュリティ性能を発揮します。
それぞれのホイールロックは数多くのキーパターンを持っており、付属されている専用工具(キーアダプター)でなければ開錠は非常に困難です。
高い防犯性能 高い防錆性能と美しい見た目 世界規模でのカスタマーサポート

適合トヨタ,マツダ,三菱種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59162927MCG-34362SL
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする