ロックナット MCG-31253

ロックナット MCG-31253 - McGard(マックガード)
種別ストレートナット全長(mm)35.1サイズ【付属ワッシャー】外径Φ26.9 / 内径Φ17.6 / 厚さ3.19mmキー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)26.1六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状平面内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59162717MCG-31253
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする