McGard(マックガード)
インストレーションキット MCG-84586BK
種別
ストレートナット
全長(mm)
35.1
キー数
1
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
キー外径(Φmm)
27.7
ねじ深さ(mm)
26.1
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
平面
内容量
1個(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163329
MCG-84586BK
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください