McGard(マックガード)
ロックナット MCG-31256
種別
ストレートナット
全長(mm)
35.1
サイズ
【付属ワッシャー】外径Φ26.9 / 内径Φ17.6 / 厚さ3.19mm
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
キー外径(Φmm)
27.7
ねじ深さ(mm)
26.1
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
平面
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59162726
MCG-31256
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください