曜日別特売

ロックボルト MCG-37216

ロックボルト MCG-37216 - McGard(マックガード)
種別ボルト全長(mm)45.9キー数2首下長(mm)21.9ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59162970MCG-37216
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする