McGard(マックガード)
ロックボルト MCG-37178
種別
ボルト(黒)
全長(mm)
50.6
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
キー外径(Φmm)
25.7
ねじ深さ(mm)
25.5
六角レンチ径(Φmm)
17
適合シート形状
テーパー(60°)
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59162945
MCG-37178
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください