McGard(マックガード)
タフナット MCG-64002
6穴車にご使用の場合は、ナット4本入セットを同時にご使用ください。
適合
トヨタ
全長(mm)
37.1
色
クロム
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
ねじ深さ(mm)
29.3
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
テーパー
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163496
MCG-64002
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください