McGard(マックガード)
インストレーションキット MCG-84537
種別
袋ナット
全長(mm)
32.5(ラグナット全長は37.1)
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
キー外径(Φmm)
27.7
ねじ深さ(mm)
25.5
六角レンチ径(Φmm)
19
適合シート形状
テーパー
内容量
1個(20個)
注意
※TOYOTA車、レクサス、マツダ車、スバル車、日産車、三菱車はレンチ径21への変換アダプターが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163268
MCG-84537
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください