McGard(マックガード)
インストレーションキット MCG-84554B
種別
袋ナット
全長(mm)
32.5
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.25
キー外径(Φmm)
27.7
ねじ深さ(mm)
25.5
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
テーパー
内容量
1個(20個)
注意
※デリカはD:2、D:2カスタム、D:3にのみ適合致します。
※スバル車、スズキ車(ランディを除く)、デリカD:2、デリカD:2カスタムにご使用になる場合はレンチ径19の変換アダプターが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163277
MCG-84554B
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください