McGard(マックガード)
スプライン・インストレーションキット MCG-65557
種別
袋ナット(20個)
全長(mm)
31.5
色
クローム
キー数
1
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
キー外径(Φmm)
20.1
ねじ深さ(mm)
24.4
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
テーパー
内容量
1個(20個)
注意
※ホンダはレンチ径19への変換アダプター、もしくは十字レンチが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163259
MCG-65557
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください