扁平缶

扁平缶 瑞穂化成工業 扁平缶 瑞穂化成工業

高品質のポリエチレン容器です。
取手付きです。
片口扁平缶スタンダードタイプです。

用途液体を入れる容器。 トラスコ品番120-1698 材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)172 乳白色 高さ(mm)280 奥行(mm)125 容量(L)4 口径(mm)30 中栓あり パッキンなし 内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
※ガソリン・軽油は使用不可です。
※界面活性剤を使用した場合、キャップが割れる恐れがあります。
※各寸法には許容差があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59170250 0184
オープン
849
934 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする