安全耐油長靴(黒) AO013

安全耐油長靴(黒) AO013 シバタ工業

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。

用途
油類の発生する職場での安全作業。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス、先芯:鋼製先しん ブラック 規格JIS T 8101安全靴C/S合格 吸収エネルギー(J)70 耐圧迫性荷重(kN)10 内容量1足
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59170566 AO013-23.0 691-0709 30 23 EE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59170575 AO013-24.0 691-0711 28 24 EE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59170591 AO013-25.0 691-0712 30 25 EEE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59170600 AO013-26.0 691-0705 30 26 EEE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59170609 AO013-27.0 691-0706 30 27 EEE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59170618 AO013-28.0 691-0707 30 28 EEE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59170627 AO013-29.0 691-0710 30 29 EEE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59170636 AO013-30.0 691-0708 30 30 EEE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする