防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 28.0cm
新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業
仕様フードなし
トラスコ品番705-9282
材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製
色イエロー
サイズEU(ヨーロッパ):46、UK(イギリス):9.5、US(アメリカ):10
規格JIS T 8101安全靴C/S合格
長さ(cm)30
寸法(cm)28
足幅EE
内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。