セーフティベア―#8000 静電防寒 AE022
静電気帯電防止靴です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用。
保温性、吸湿性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
用途冬季の屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:樹脂
色ブラック
規格JIS T 8103ED-P/C3/C/S/P4合格
JIS規格JIS T 8101安全靴(作業区分普通作業用S)合格
足幅EEE
履口回り(cm)420
内容量1足
注意
※つま先に樹脂製の芯が入っております。※芯が露出した場合は使用をおやめください。