安全静電長靴 AE013
静電気帯電防止靴です。
裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
材質胴部:天然ゴム、底部:ニトリルゴム、先芯:鋼製
色ブラック
規格JIS T 8103(ED-P/C3)C/S/P4合格
足幅EEE
履口回り(cm)350
内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。※芯が露出した場合は使用をおやめください。