冷蔵庫用長靴-40℃
-40℃に耐える超耐寒長靴です。
独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。
かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。
軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。
厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。
用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに。
材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂
色ネイビー
長さ(cm)27.5
機能抗菌・防臭
足幅EE
耐圧迫性荷重(kN)4.5
内容量1足