防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(ブラック)フード無し

防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(ブラック)フード無し シバタ工業

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業 仕様フードなし 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製 ブラック 規格JIS T 8101安全靴C/S合格 足幅EE 内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59171370 AC122-22.0 705-9276 EU(ヨーロッパ):34、UK(イギリス):3.5、US(アメリカ):4 26.5 22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59171379 AC122-23.0 705-9259 EU(ヨーロッパ):36、UK(イギリス):4.5、US(アメリカ):5 26.5 23
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59171388 AC122-24.0 705-9269 EU(ヨーロッパ):38、UK(イギリス):5.5、US(アメリカ):6 30 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59171397 AC122-25.0 705-9270 EU(ヨーロッパ):40、UK(イギリス):6.5、US(アメリカ):7 30 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59171406 AC122-26.0 705-9277 EU(ヨーロッパ):42、UK(イギリス):7.5、US(アメリカ):8 30 26
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59171415 AC122-27.0 705-9296 EU(ヨーロッパ):44、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9 30 27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59171431 AC122-28.0 705-9275 EU(ヨーロッパ):46、UK(イギリス):9.5、US(アメリカ):10 30 28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする