安全長靴 安全大長 AB022

安全長靴 安全大長 AB022 シバタ工業

軽量化(従来品比約20%軽量)しました。
吸汗・抗菌裏地「BLAXX」採用により清潔に使用可能です。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
35cmのロング丈です。

用途
建設・土木作業に。
河川清掃に。
トラスコ品番686-3562 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製 ブラック 規格JIS T 8101安全靴C/S 寸法(cm)26 足幅EEE 内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59170557 AB022-26.0
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする