安全作業長 裏ナシ AB012
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。
防雪タイプの安全長靴です。
用途建設土木作業・工場安全作業に。
材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:防錆加工鋼
色ダークグリーン/ブラック
規格JIS T 8101安全靴C/L合格
足幅EE
耐圧迫性荷重(kN)4.5
内容量1足
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。
防雪タイプの安全長靴です。