セーフティベアー500 ネイビー AB062

セーフティベアー500 ネイビー AB062 シバタ工業

BLAX(吸汗抗菌防臭素材裏地)で快適な履き心地が持続します。
フードが土・泥・雪の侵入を防止します。
付属の半サイズ調整用スペーサーを装着する事で、0.5cmサイズに調整が可能です。
耐滑性能がメーカー比約60%向上しました。

用途建設・土木作業に。 材質胴部・底部:天然ゴム、裏材:BLAX(抗菌・防臭・吸汗機能を付加した裏材)、先芯:鋼(防錆加工) ネイビー 規格JIST8101S(普通作業用)合格 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10 内容量1足
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59170731 AB062-24.0 691-0727 38.5 24
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59170740 AB062-25.0 691-0725 38.5 25
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59170749 AB062-26.0 691-0723 38.5 26
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59170758 AB062-27.0 691-0728 38.5 27
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59170767 AB062-28.0 691-0729 38.5 28
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59170776 AB062-29.0 691-0722 38.5 29
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59170785 AB062-30.0 691-0724 45.5 30
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする