ハンドヘルド蛍光X線分析計”DELTA Element”
優れたコストパフォーマンスを実現した蛍光X線分析計です。
合金やPMI検査などのアプリケーションに特化したエントリーモデルです。
用途ポータブルかつ堅牢な分析計でPMI検査、製造業の品質管理、金属修理工場や貴金属などの検査に。
トラスコ品番772-4586
セット内容キャリングケース、リチウムイオン電池(2本)、バッテリーチャージャー、校正用サンプル、窓フィルム(10枚)、ストラップ、PCソフトウェア、ミニUSBケーブル
幅(mm)90
高さ(mm)260
奥行(mm)240
電源充電式Li-ionバッテリー
内容量1セット