防音マイクロファイバーラグマット

防音マイクロファイバーラグマット - フリーライフ防音マイクロファイバーラグマット - フリーライフ

丸洗いできるラグマット。
手軽にお部屋の雰囲気を変えられて汚れが気になったら自宅で手軽に洗濯可能。
約10mmの程よい踏み心地とフランネルの触り心地で思わず寝転びたくなるラグです。

寸法(幅W×奥行D)(mm)200×300(約3.8畳)目付(g/m2)180生地【表地】ポリエステル100%(フランネル)【裏地】グレー不織布(150g/平方メートル)ノンスリップ加工【中材】18Dウレタンフォーム5mm内容量1個
注意
※本製品はウレタンに負荷をかけないように工夫して圧縮し、丁寧にまいて梱包しています。そのため開封直後は巻きジワや歪み、折れシワ、ウレタンのへこみが見られ、表記サイズと多少誤差が生じる場合がありますが、使用を続けるうちに徐々に元に戻っていきます。環境や季節によっては回復までに数日から10日ほどかかる場合もございますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59192528lf-arrg200300-grグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
59192537lf-arrg200300-dgyダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする