マグマッハ
マグマッハの主成分「酢酸マグネシウム」は一般的な硫酸マグネシウムよりも水溶性に優れ、潮解性を持つため、即時に効果が現れるのが魅力です。マグネシウム欠乏や徒長などの改善や葉緑素形成を緊急的に対処したいときにおすすめです。マグネシウム欠乏・カルシウム、カリの過不足をマッハで改善します。リン酸との相性抜群です。リン酸吸収効率をマッハで向上・徒長をマッハで抑制・生殖生長へマッハで切り替え。マッハで葉のツヤ・照りをもたらします。
用途園芸用マグネシウム液肥
仕様肥料登録番号:生第107892号
タイプ剤型:液剤
有効成分酢酸マグネシウム(31%)
内容量1本(500g)
関連資料:
(1.49MB)
肥料・液肥・培養土 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59213449 | - | 63639645 | 500ml |
|
マグマッハ | 大興貿易 | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |