屋外用PoEサージプロテクター

屋外用PoEサージプロテクター - ダイヤトレンド屋外用PoEサージプロテクター - ダイヤトレンド

DSGP-PS1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋外用サージプロテクター(SPD)です。
-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。
10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
IP67の保護構造により耐候性に優れ、屋外への設置が可能です。

仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失:-20dB(10MHz/100MHz)適合取付方法:壁掛け取り付け質量(g)本体:260ポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)電力(W)動作:90(MAX)反応時間1ns材質(ケース)IP67 アルミニウム保存温度(℃)-40~85ケーブル対応LAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP Φ4.3~6.4動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~95%RH、結露なきこと保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度透過:2.5Gbps(MAX)挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)動作電圧(V)60DC(MAX)動作電流(A)2ペア:1、4ペア:2(MAX)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59210606DSGP-PS1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする