曜日別特売

屋内用PoEサージプロテクター

屋内用PoEサージプロテクター - ダイヤトレンド屋内用PoEサージプロテクター - ダイヤトレンド

DSGP-P1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋内用サージプロテクター(SPD)です。
-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。
10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。

仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失(10MHz/100MHz):-20dB、透過伝送速度(MAX):2.5Gbps適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)電力(W)(最大動作)90反応時間1ns本体質量(g)130材質(ケース)アルミニウム保存温度(℃)-40~85ケーブルLAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと動作電圧(V)(最大)60DC保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと動作電流(A)(最大)2ペア:1、4ペア:2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59210597DSGP-P1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする