蓄圧式スプレー マイスター(振り子ホース)

蓄圧式スプレー マイスター(振り子ホース) マルハチ産業

上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます

用途
振子ホース採用で上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます。強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。
半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然です。
材質本体:PP タンク:PE ノズル:真鍮製クロームメッキ 寸法(mm)W185×D110×H275 質量(g)326 内容量1個(1L)
注意
※耐薬品性の材料を使用しておりますが、酸性及びアルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・のり・マシン油などの粘性のある液体、及びお湯は使用しないでください。取り扱う液剤の注意事項に従いご使用ください。液剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や、劣化しやすくなります。使用後はタンクから本体を外し、圧縮空気を開放してください。殺虫・消毒剤などのご使用時は、お子様の手の触れないようにし、使用後は真水で数回噴霧して本体に液を残さないでください。
※本器は、保管容器ではありません。容器の目盛は多少誤差がありますので、目安としてご使用ください。使用しない時は必ず直射日光の当たらない場所に保管してください。
※落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。
※安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用してください。使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59212347 #726
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59212347 #726 37151947 726 726 蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ 37151947 蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする